品番 : EA638JG-24
品名 : 50x95mm Wフックカラビナ(ブラック)
仕様
カラー | 黒 | 材質 | アルミ |
---|---|---|---|
全長 | 95mm | 幅 | 50mm |
厚み | 9mm | 口の開き | 13.5mm |
重量 | 32g | ||
両サイドがフックになっているので多用途に使えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/28 00:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1432ページ 2392ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA638JG-21 35x70mm Wフックカラビナ(シルバー) |
EA638JG-22 35x70mm Wフックカラビナ(ブラック) |
EA638JG-23 50x95mm Wフックカラビナ(シルバー) |
EA638JG-24 50x95mm Wフックカラビナ(ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)