詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638JG-23

品名 : 50x95mm Wフックカラビナ(シルバー)

仕様

カラー シルバー 材質 アルミ
全長 95mm 50mm
厚み 9mm 口の開き 13.5mm
重量 32g
両サイドがフックになっているので多用途に使えます。
追加説明
カタログ価格

770 (税抜)/ 847 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/28 00:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1432ページ 2392ページ

代替品

EA638JG-24
バリエーション一覧
EA638JG-21 35x70mm Wフックカラビナ(シルバー)
EA638JG-22 35x70mm Wフックカラビナ(ブラック)
EA638JG-23 50x95mm Wフックカラビナ(シルバー)
EA638JG-24 50x95mm Wフックカラビナ(ブラック)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top