詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638JG-242

品名 : 4x40mm カラビナフック(アルミ/ブルー)

ロープ同士の連結などあらゆる作業に

仕様

内寸(mm) 33×12 線径(mm) 4
開口幅(mm) 7.9 カラー ブルー
材質 アルミ合金 リング内径 21.6mm
追加説明
カタログ価格

190 (税抜)/ 209 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 587

(2026/08/10 13:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1378ページ 2331ページ
バリエーション一覧
EA638JG-242 4x40mm カラビナフック(アルミ/ブルー)
EA638JG-243 4x40mm カラビナフック(アルミ/レッド)
EA638JG-244 4x40mm カラビナフック(アルミ/シルバー)
EA638JG-262 6x60mm カラビナフック(アルミ/ブルー)
EA638JG-263 6x60mm カラビナフック(アルミ/レッド)
EA638JG-264 6x60mm カラビナフック(アルミ/シルバー)
EA638JG-282 8x80mm カラビナフック(アルミ/ブルー)
EA638JG-283 8x80mm カラビナフック(アルミ/レッド)
EA638JG-284 8x80mm カラビナフック(アルミ/シルバー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top