品番 : EA638JG-282
品名 : 8x80mm カラビナフック(アルミ/ブルー)
ロープ同士の連結などあらゆる作業に
仕様
| 内寸(mm) | 66×26 | 線径(mm) | 8 |
|---|---|---|---|
| 開口幅(mm) | 17.8 | カラー | ブルー |
| 材質 | アルミ合金 | リング内径 | 21.6mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
375 円(税抜)/ 413 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 293 (2026/06/19 08:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1378ページ 2331ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
