品番 : EA638JG-263
品名 : 6x60mm カラビナフック(アルミ/レッド)
ロープ同士の連結などあらゆる作業に
仕様
| 内寸(mm) | 51×18 | 線径(mm) | 6 |
|---|---|---|---|
| 開口幅(mm) | 7.4 | カラー | レッド |
| 材質 | アルミ合金 | リング内径 | 21.6mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 101 (2026/05/05 01:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1378ページ 2331ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
