品番 : EA638JJ-4
品名 : 4.0x 34mm ねじ止めリングキャッチ(ステンレス)
仕様
| 線径 | 4㎜ | 内寸 | 34×11mm |
|---|---|---|---|
| 開口幅 | 6.5mm | レンチサイズ | 1.5mm |
| 使用荷重 | 50kg | 材質 | SUS304 |
| 仕上げ | 鏡面研磨仕上 | 重量 | 11g |
| チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに | |||
| 六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロック。ナットが外れにくくなっています。 | |||
| 六角レンチでネジを緩めて再び開くこともできます。 | |||
| 両ネジタイプ | |||
| RoHS対応品2 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/09/18 23:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1375ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
