品番 : EA638JJ-10
品名 : 10.0x 76mm ねじ止めリングキャッチ(ステンレス)
仕様
| 線径 | 10㎜ | 内寸 | 76×22mm |
|---|---|---|---|
| 開口幅 | 13㎜ | レンチサイズ | 2mm |
| 使用荷重 | 700kg | 材質 | SUS304 |
| 仕上げ | 鏡面研磨仕上 | 重量 | 139g |
| チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに | |||
| 六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロック。ナットが外れにくくなっています。 | |||
| 六角レンチでネジを緩めて再び開くこともできます。 | |||
| 両ネジタイプ | |||
| RoHS対応品2 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,710 円(税抜)/ 4,081 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/06 11:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1375ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

