詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638JJ-6

品名 : 6.0x 49mm ねじ止めリングキャッチ(ステンレス)

仕様

線径 6㎜ 内寸 49×15mm
開口幅 9.5㎜ レンチサイズ 1.5㎜
使用荷重 150kg 材質 SUS304
仕上げ 鏡面研磨仕上 重量 32g
チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに
六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロック。ナットが外れにくくなっています。
六角レンチでネジを緩めて再び開くこともできます。
両ネジタイプ
RoHS対応品2
追加説明
カタログ価格

1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/06 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1375ページ
バリエーション一覧
EA638JJ-4 4.0x 34mm ねじ止めリングキャッチ(ステンレス)
EA638JJ-5 5.0x 42mm ねじ止めリングキャッチ(ステンレス)
EA638JJ-6 6.0x 49mm ねじ止めリングキャッチ(ステンレス)
EA638JJ-8 8.0x 61mm ねじ止めリングキャッチ(ステンレス)
EA638JJ-9 9.0x 67mm ねじ止めリングキャッチ(ステンレス)
EA638JJ-10 10.0x 76mm ねじ止めリングキャッチ(ステンレス)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:6㎜   S:9.5㎜   L:49㎜\nB1:15㎜   B2:13.5㎜   E:6.5㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top