品番 : EA638JN-6
品名 : 86.4x 7.9mm ハーネスクリップ(ロック付/ステンレス製)
高所での作業からワイヤー接続まで様々な場面で使用可能
仕様
| 内寸(mm) | 67×35 | 線径(mm) | 7.9 |
|---|---|---|---|
| 開口 | 16.7mm | 使用荷重(kg) | 453 |
| 材質 | SUS316 | サイズ(mm) | A:7.9、B:11.9、C:16.7、D:9.4 X:52.3、Y:86.3、Z:12.7 |
| 重量(g) | 81.6 | ||
| スクリューロック機構 | |||
| 商品本体に破断荷重の刻印があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,690 円(税抜)/ 2,959 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/11/01 19:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1380ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638JN-6 86.4x 7.9mm ハーネスクリップ(ロック付/ステンレス製) |
| EA638JN-7 103.0x 9.5mm ハーネスクリップ(ロック付/ステンレス製) |
| EA638JN-8 125.0x11.0mm ハーネスクリップ(ロック付ステンレス製) |
