品番 : EA638JN-7
品名 : 103.0x 9.5mm ハーネスクリップ(ロック付/ステンレス製)
高所での作業からワイヤー接続まで様々な場面で使用可能
仕様
| 内寸(mm) | 82×40 | 線径(mm) | 9.5 |
|---|---|---|---|
| 開口 | 17mm | 使用荷重(kg) | 680 |
| 材質 | SUS316 | サイズ(mm) | A:9.5、B:13.2、C:17.0、D:9.9 X:61.7、Y:103.1、Z:16.0 |
| 重量(g) | 154.2 | ||
| スクリューロック機構 | |||
| 商品本体に破断荷重の刻印があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,040 円(税抜)/ 4,444 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/03 12:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1380ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638JN-6 86.4x 7.9mm ハーネスクリップ(ロック付/ステンレス製) |
| EA638JN-7 103.0x 9.5mm ハーネスクリップ(ロック付/ステンレス製) |
| EA638JN-8 125.0x11.0mm ハーネスクリップ(ロック付ステンレス製) |
