品番 : EA638JN-8
品名 : 125.0x11.0mm ハーネスクリップ(ロック付ステンレス製)
高所での作業からワイヤー接続まで様々な場面で使用可能
仕様
| 内寸(mm) | 100×50 | 線径(mm) | 11 |
|---|---|---|---|
| 開口 | 23mm | 使用荷重(kg) | 907 |
| 材質 | SUS316 | サイズ(mm) | A:11.2、B:17.7、C:23.1、D:12.7 X:72.9、Y:124.9、Z:17.0 |
| 重量(g) | 226.7 | ||
| スクリューロック機構 | |||
| 商品本体に破断荷重の刻印があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,970 円(税抜)/ 5,467 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/17 14:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1380ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638JN-6 86.4x 7.9mm ハーネスクリップ(ロック付/ステンレス製) |
| EA638JN-7 103.0x 9.5mm ハーネスクリップ(ロック付/ステンレス製) |
| EA638JN-8 125.0x11.0mm ハーネスクリップ(ロック付ステンレス製) |
