品番 : EA638JT-5A
品名 : 4.8x35.0mm D型リング(ステンレス製)
仕様
材質 | SUS316 | サイズ(mm) | A:35.0、B:26.9、C:44.9、D:4.8、X:37.5 |
---|---|---|---|
使用荷重 | 136kg | 重量 | 18.1g |
耐食性・耐久性に優れたSUS316製 | |||
船舶、産業用途に適しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
135 円(税抜)/ 149 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 29 (2025/06/18 01:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1772ページ |
代替品
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)