品番 : EA638JD-6
品名 : 30x 4mm D型リング(ステンレス製/2個)
仕様
材質 | SUS304 | 仕上げ | 鏡面研磨仕上 |
---|---|---|---|
サイズD | 4mm | サイズA | 30mm |
サイズB | 27mm | 使用荷重 | 40kg |
入数 | 2個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
535 円(税抜)/ 589 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/02 01:15現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1790ページ |
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい