詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638JD-7

品名 : 35x 4mm D型リング(ステンレス製/2個)

仕様

材質 SUS304 仕上げ 鏡面研磨仕上
サイズD 4mm サイズA 35mm
サイズB 32mm 使用荷重 40kg
入数 2個
追加説明
カタログ価格

590 (税抜)/ 649 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/11/05 09:28現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1772ページ
バリエーション一覧
EA638JD-1 15x 3mm D型リング(ステンレス製/2個)
EA638JD-2 20x 3mm D型リング(ステンレス製/2個)
EA638JD-5 25x 4mm D型リング(ステンレス製/2個)
EA638JD-6 30x 4mm D型リング(ステンレス製/2個)
EA638JD-7 35x 4mm D型リング(ステンレス製/2個)
EA638JD-11 40x 5mm D型リング(ステンレス製/2個)
ウェブカタログ画像
※2個入
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※2個入\n※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top