詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638JD-1

品名 : 15x 3mm D型リング(ステンレス製/2個)

仕様

線径 3mm 内寸 15×12㎜
使用荷重 20kg 材質 SUS304
仕上げ 鏡面研磨仕上 重量 3g
入数 2個
かばんや衣類等の金具として
溶接付
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

320 (税抜)/ 352 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/08/21 20:14現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1723ページ
バリエーション一覧
EA638JD-1 15x 3mm D型リング(ステンレス製/2個)
EA638JD-2 20x 3mm D型リング(ステンレス製/2個)
EA638JD-5 25x 4mm D型リング(ステンレス製/2個)
EA638JD-6 30x 4mm D型リング(ステンレス製/2個)
EA638JD-7 35x 4mm D型リング(ステンレス製/2個)
EA638JD-11 40x 5mm D型リング(ステンレス製/2個)
ウェブカタログ画像
入数:2個
※画像は代表画像です
  • 入数:2個\n※画像は代表画像です
  • D:3㎜   A:15㎜   B:12㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top