品番 : EA638JD-11
品名 : 40x 5mm D型リング(ステンレス製/2個)
仕様
| 線径 | 5mm | 内寸 | 40×37mm |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 60kg | 材質 | SUS304 |
| 仕上げ | 鏡面研磨仕上 | 重量 | 23g |
| 入数 | 2個 | ||
| かばんや衣類等の金具として | |||
| 溶接付 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| ※組み合わせて使用できるベルト(別売)は、下記のその他関連を参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
870 円(税抜)/ 957 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/08/22 02:28現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1723ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です