品番 : EA638KA-27
品名 : 10mm シンブル(ステンレス製)
仕様
材質 | SUS316 | サイズ(mm) | (使用ワイヤー径):10、l:42、c:26 |
---|---|---|---|
重量 | 33.5g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
235 円(税抜)/ 259 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2025/08/28 05:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1417ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)