品番 : EA638KA-30
品名 : 16mm シンブル(ステンレス製)
仕様
材質 | SUS316 | サイズ(mm) | (使用ワイヤー径):16、l:60、c:37 |
---|---|---|---|
重量 | 130g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
765 円(税抜)/ 842 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 52 (2025/08/28 04:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1417ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)