品番 : EA638KA-29
品名 : 14mm シンブル(ステンレス製)
仕様
| 材質 | SUS316 | サイズ(mm) | (使用ワイヤー径):14、l:58、c:34 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 91g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 44 (2025/11/03 14:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1417ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
