詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638KA-51

品名 : 1.6mm シンブル(ステンレス製)

耐食性・耐久性に優れ、船舶及び産業用に最適です

仕様

使用ワイヤー径 1.6mm サイズ(mm) A:1.6、B:0.7、L:12.2、D:7.1
X:12.1、Y:18.2、Z:4.5
材質 SUS304 重量 1.3g
追加説明
カタログ価格

80 (税抜)/ 88 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 859

(2026/06/19 05:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1367ページ
バリエーション一覧
EA638KA-51 1.6mm シンブル(ステンレス製)
EA638KA-52 2.0mm シンブル(ステンレス製)
EA638KA-53 3.0mm シンブル(ステンレス製)
EA638KA-54 4.0mm シンブル(ステンレス製)
EA638KA-55 4.8mm シンブル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nD:7.1、L:12.2
  • サイズ(mm)\nA:1.6、B:0.7、L:12.2、D:7.1\nX:12.1、Y:18.2、Z:4.5

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top