品番 : EA638KA-54
品名 : 4.0mm シンブル(ステンレス製)
耐食性・耐久性に優れ、船舶及び産業用に最適です
仕様
| 使用ワイヤー径 | 4.0mm | サイズ(mm) | A:4、B:1.0、L:18.5、D:10.9 X:17.2、Y:27.4、Z:6.8 |
|---|---|---|---|
| 材質 | SUS304 | 重量 | 3.1g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
75 円(税抜)/ 83 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 95 (2026/03/20 21:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1367ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638KA-51 1.6mm シンブル(ステンレス製) |
| EA638KA-52 2.0mm シンブル(ステンレス製) |
| EA638KA-53 3.0mm シンブル(ステンレス製) |
| EA638KA-54 4.0mm シンブル(ステンレス製) |
| EA638KA-55 4.8mm シンブル(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大

