詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638KA-55

品名 : 4.8mm シンブル(ステンレス製)

耐食性・耐久性に優れ、船舶及び産業用に最適です

仕様

使用ワイヤー径 4.8mm サイズ(mm) A:4.8、B:1.0、L:19.8、D:13.9
X:22.0、Y:31.2、Z:7.6
材質 SUS304 重量 4.5g
追加説明
カタログ価格

70 (税抜)/ 77 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/03/20 20:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1367ページ

代替品

EA638KA-23
バリエーション一覧
EA638KA-51 1.6mm シンブル(ステンレス製)
EA638KA-52 2.0mm シンブル(ステンレス製)
EA638KA-53 3.0mm シンブル(ステンレス製)
EA638KA-54 4.0mm シンブル(ステンレス製)
EA638KA-55 4.8mm シンブル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nD:14.0、L:19.8
  • サイズ(mm)\nA:4.8、B:1.0、L:19.8、D:13.9\nX:22.0、Y:31.2、Z:7.6

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top