詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638KB-10

品名 : 10mm シンブル(スチール製)

仕様

材質 SS400相当品 サイズ(mm) d:10、L:58、B:13、D:45、D1:28
使用ワイヤー径 10mm 重量 60g
用途 被覆しないワイヤーロープ用 仕上 溶融亜鉛メッキ
追加説明
カタログ価格

285 (税抜)/ 314 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/23 06:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1367ページ

代替品

EA638KA-27
  • 品番

    EA638KA-27

  • コメント

    10mm ステンレス製

バリエーション一覧
EA638KB-6 6mm シンブル(スチール製)
EA638KB-8 8mm シンブル(スチール製)
EA638KB-9 9mm シンブル(スチール製)
EA638KB-10 10mm シンブル(スチール製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top