品番 : EA638KG-24
品名 : 9.5mm ターンバックル(Hook & Hook/ステンレス製)
耐食性や耐久性に優れ、海洋や工業用に最適です
仕様
| サイズ(mm) | A:9.5、B:152.4、D:13.2、F:244.6 G:397.0、X:38.1、Y:277.8、Z:18.2 |
最小値 | 244.6mm |
|---|---|---|---|
| 最大値 | 397.0mm(サイズ参照) | 使用荷重 | 317.5kg |
| 材質 | SUS316 | 重量 | 299.3g |
| ねじ | UNC3/8” |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,110 円(税抜)/ 4,521 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/02 05:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1363ページ | ||||
代替品
![]() |
|

