品番 : EA638KG-22
品名 : 6.4mm ターンバックル(Hook & Hook/ステンレス製)
耐食性や耐久性に優れ、海洋や工業用に最適です
仕様
| サイズ(mm) | A:6.4、B:76.2、D:9.7、F:140.4 G:212.8、X:24.3、Y:162.8、Z:10.1 |
最小値 | 140.4mm |
|---|---|---|---|
| 最大値 | 212.8mm(サイズ参照) | 使用荷重 | 90.7kg |
| 材質 | SUS316 | 重量 | 77.1g |
| ねじ | UNC1/4” |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,890 円(税抜)/ 2,079 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 78 (2026/10/07 19:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1363ページ | ||||
代替品
![]() |
|

