詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638KG-25

品名 : 12.7mm ターンバックル(Hook & Hook/ステンレス製)

耐食性や耐久性に優れ、海洋や工業用に最適です

仕様

サイズ(mm) A:12.7、B:152.4、D:14.2、F:260.3
G:411.2、X:47.2、Y:304.8、Z:25.4
最小値 260.3mm
最大値 411.2mm(サイズ参照) 使用荷重 453.5kg
材質 SUS316 重量 576g
ねじ UNC1/2”
追加説明
カタログ価格

6,760 円(税抜)/ 7,436 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/21 10:28現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1363ページ

代替品

EA638CE-12A
バリエーション一覧
EA638KG-21 4.8mm ターンバックル(Hook & Hook/ステンレス製)
EA638KG-22 6.4mm ターンバックル(Hook & Hook/ステンレス製)
EA638KG-23 7.9mm ターンバックル(Hook & Hook/ステンレス製)
EA638KG-24 9.5mm ターンバックル(Hook & Hook/ステンレス製)
EA638KG-25 12.7mm ターンバックル(Hook & Hook/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nA:12.7、D:14.2
  • サイズ(mm)\nA:12.7、B:152.4、D:14.2、F:260.3\nG:411.2、X:47.2、Y:304.8、Z:25.4

商品動画

動画リンク 360°画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top