詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638KH-75

品名 : 12.7mm ターンバックル(Hook & Eye/ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS316) 線径(mm) 12.7
内径(mm) 19 開口幅(mm) 16
最小値(mm) 258.8 最大値(mm) 409.7(サイズ参照)
ねじ UNC1/2″ 使用荷重(kg) 453
重量 585.1g
耐食性、耐久性に優れています。
海洋、産業での使用に最適です。
アイの部分は溶接されています。
追加説明
カタログ価格

6,760 (税抜)/ 7,436 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/06/19 08:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1363ページ
バリエーション一覧
EA638KH-71 4.7mm ターンバックル(Hook & Eye/ステンレス製)
EA638KH-73 7.9mm ターンバックル(Hook & Eye/ステンレス製)
EA638KH-74 9.5mm ターンバックル(Hook & Eye/ステンレス製)
EA638KH-75 12.7mm ターンバックル(Hook & Eye/ステンレス製)
EA638KH-76 15.8mm ターンバックル(Hook & Eye/ステンレス製)
EA638KH-77 19.0mm ターンバックル(Hook & Eye/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 画像はEA638KH-74
  • サイズ(mm)\nA:12.7、B:152.4、C:16.0、D:19.0、E:409.7\nF:258.8、X:47.2、Y:304.8、Z:25.4

商品動画

動画リンク 360°動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top