詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638KH-76

品名 : 15.8mm ターンバックル(Hook & Eye/ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS316) 線径(mm) 15.8
内径(mm) 22 開口幅(mm) 16
最小値(mm) 342.9 最大値(mm) 543.0(サイズ参照)
ねじ UNC5/8″ 使用荷重(kg) 725
重量 1124.9g
耐食性、耐久性に優れています。
海洋、産業での使用に最適です。
アイの部分は溶接されています。
追加説明
カタログ価格

10,500 (税抜)/ 11,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/17 15:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1363ページ
バリエーション一覧
EA638KH-71 4.7mm ターンバックル(Hook & Eye/ステンレス製)
EA638KH-73 7.9mm ターンバックル(Hook & Eye/ステンレス製)
EA638KH-74 9.5mm ターンバックル(Hook & Eye/ステンレス製)
EA638KH-75 12.7mm ターンバックル(Hook & Eye/ステンレス製)
EA638KH-76 15.8mm ターンバックル(Hook & Eye/ステンレス製)
EA638KH-77 19.0mm ターンバックル(Hook & Eye/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 画像はEA638KH-74
  • サイズ(mm)\nA:15.8、B:203.2、C:16.0、D:22.0、E:543.0\nF:342.9、X:58.4、Y:400.0、Z:30.7

商品動画

動画リンク 360°動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top