品番 : EA638KH-77
品名 : 19.0mm ターンバックル(Hook & Eye/ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 線径(mm) | 19 |
|---|---|---|---|
| 内径(mm) | 27.9 | 開口幅(mm) | 21.5 |
| 最小値(mm) | 403.3 | 最大値(mm) | 647.7(サイズ参照) |
| ねじ | UNC3/4″ | 使用荷重(kg) | 907 |
| 重量 | 1945.9g | ||
| 耐食性、耐久性に優れています。 | |||
| 海洋、産業での使用に最適です。 | |||
| アイの部分は溶接されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,500 円(税抜)/ 18,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/21 20:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1363ページ | ||||
