品番 : EA638KJ-16
品名 : 800kg 角頭 シャックル(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 16㎜ | 口長さ | 64㎜ |
|---|---|---|---|
| 口幅 | 32㎜ | ネジ径 | W5/8” |
| 使用荷重 | 800kg | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 重量 | 460g | ||
| チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに | |||
| ピンの頭が四角形で、通常のシャックルピンよりロープ等がからみにくい形状です。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,560 円(税抜)/ 3,916 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/21 09:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1759ページ | ||||
