品番 : EA638KJ-9
品名 : 300kg 角頭 シャックル(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 9㎜ | 口長さ | 36㎜ |
|---|---|---|---|
| 口幅 | 18㎜ | ネジ径 | W3/8” |
| 使用荷重 | 300kg | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 重量 | 78g | ||
| チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに | |||
| ピンの頭が四角形で、通常のシャックルピンよりロープ等がからみにくい形状です。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/03/03 16:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1759ページ | ||||
