品番 : EA638KJ-6
品名 : 170kg 角頭 シャックル(ステンレス製)
仕様
材質 | ステンレス(SUS304) | サイズD | 6mm |
---|---|---|---|
サイズB | 12mm | サイズL | 24mm |
サイズd | 12mm | 使用荷重 | 170kg |
重量 | 24g | ネジ径 | M6 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/19 21:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1808ページ |