品番 : EA638KJ-13
品名 : 500kg 角頭 シャックル(ステンレス製)
仕様
材質 | ステンレス(SUS304) | サイズD | 13mm |
---|---|---|---|
サイズB | 26mm | サイズL | 52mm |
サイズd | 26mm | 使用荷重 | 500kg |
重量 | 240g | ネジ径 | W1/2 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,030 円(税抜)/ 2,233 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/06/07 04:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1808ページ |