詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638KJ-19

品名 : 1000kg 角頭 シャックル(ステンレス製)

仕様

線径 19㎜ 口長さ 76㎜
口幅 38㎜ ネジ径 W3/4”
使用荷重 1t 材質 ステンレス(SUS304)
重量 755g
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
ピンの頭が四角形で、通常のシャックルピンよりロープ等がからみにくい形状です。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

5,610 (税抜)/ 6,171 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/03/03 16:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1759ページ
バリエーション一覧
EA638KJ-4 50kg 角頭 シャックル(ステンレス製)
EA638KJ-5 90kg 角頭 シャックル(ステンレス製)
EA638KJ-6 170kg 角頭 シャックル(ステンレス製)
EA638KJ-7 200kg 角頭 シャックル(ステンレス製)
EA638KJ-8 250kg 角頭 シャックル(ステンレス製)
EA638KJ-9 300kg 角頭 シャックル(ステンレス製)
EA638KJ-10 350kg 角頭 シャックル(ステンレス製)
EA638KJ-12 420kg 角頭 シャックル(ステンレス製)
EA638KJ-13 500kg 角頭 シャックル(ステンレス製)
EA638KJ-16 800kg 角頭 シャックル(ステンレス製)
EA638KJ-19 1000kg 角頭 シャックル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:19㎜   L:76㎜   B:38㎜\nd:38㎜   捻径:W-3/4

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top