詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638M-101

品名 : チェーンホルダー (φ3.0mmチェーン用/着脱型)

仕様

仕様 着脱用 チェーン線径 φ3mm
サイズ(幅×高さ×厚み) 40×25×12mm 穴径 4.2㎜
穴間ピッチ 30㎜ 材質 SUS304
重量 19g
ガスボンベなどの転倒防止に最適です。
壁面に取り付け、金具の溝にチェーンを縦に差し込み、抜け止めにします。
座ぐりありタイプ
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

370 円(税抜)/ 407 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/14 13:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1371ページ
バリエーション一覧
EA638M-101 チェーンホルダー (φ3.0mmチェーン用/着脱型)
EA638M-102 チェーンホルダー (φ4.0mmチェーン用/着脱型)
EA638M-103 チェーンホルダー (φ5.0mmチェーン用/着脱型)
EA638M-104 チェーンホルダー (φ6.0mmチェーン用/着脱型)
EA638M-111 チェーンホルダー (φ3.0mmチェーン用/固定型)
EA638M-112 チェーンホルダー (φ4.0mmチェーン用/固定型)
EA638M-113 チェーンホルダー (φ5.0mmチェーン用/固定型)
EA638M-114 チェーンホルダー (φ6.0mmチェーン用/固定型)
ウェブカタログ画像
  • L1:40㎜   L2:30㎜   W1:25㎜\nH:12㎜   S:16㎜   A:3.3㎜   \nB:17㎜   d:4.2㎜   T:2㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top