品番 : EA638M-104
品名 : チェーンホルダー (φ6.0mmチェーン用/着脱型)
仕様
| 仕様 | 着脱用 | チェーン線径 | φ6mm |
|---|---|---|---|
| サイズ(幅×高さ×厚み) | 77×62×28mm | 穴径 | 8.2㎜ |
| 穴間ピッチ | 57×40mm | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 16g | ||
| ガスボンベなどの転倒防止に最適です。 | |||
| 壁面に取り付け、金具の溝にチェーンを縦に差し込み、抜け止めにします。 | |||
| 座ぐりなしタイプ | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/14 13:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1371ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
