品番 : EA638M-111
品名 : チェーンホルダー (φ3.0mmチェーン用/固定型)
仕様
| 仕様 | 固定用 | チェーン線径 | φ3mm |
|---|---|---|---|
| サイズ(幅×高さ×厚み) | 40×13×6mm | 穴径 | 4.2㎜ |
| 穴間ピッチ | 25㎜ | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 142g | ||
| ガスボンベなどの転倒防止に最適です。 | |||
| 中央部にチェーンを挟んでねじ止めします。 | |||
| 座ぐりありタイプ | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/14 13:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1371ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
