詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638M-13

品名 : 21x 70mm/28mm ロングアイ(ステンレス製)

カタログ訂正

26/02/13 ●穴径(誤)4.2mm (正)5.2mm (No.57 9050)

仕様

線径 7mm プレートサイズ 21×70mm
奥行 23㎜ 口幅 28mm
穴径 5.2㎜ 穴間ピッチ 56.5㎜
使用荷重 25kg 材質 SUS304
重量 40g
壁面・床面・柱等に設置し、ゴムや繊維等のベルト状の平たい物の端末金具として
取付ねじ無し(※皿頭のネジをご使用ください。)
設置幅の狭い面でも取付可能
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,070 (税抜)/ 1,177 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/10 11:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1361ページ
バリエーション一覧
EA638M-11 15x 45mm/14mm ロングアイ(ステンレス製)
EA638M-12 18x 60mm/24mm ロングアイ(ステンレス製)
EA638M-13 21x 70mm/28mm ロングアイ(ステンレス製)
EA638M-14 24x 80mm/34mm ロングアイ(ステンレス製)
EA638M-15 27x100mm/48mm ロングアイ(ステンレス製)
EA638M-16 30x120mm/60mm ロングアイ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:7mm   A:21㎜   B1:70㎜\nB2:56.5㎜   H:23㎜   h:14㎜\nW:28㎜   d:5.2㎜   T:2mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top