品番 : EA638M-15
品名 : 27x100mm/48mm ロングアイ(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 9mm | プレートサイズ | 27×100mm |
|---|---|---|---|
| 奥行 | 27㎜ | 口幅 | 48mm |
| 穴径 | 6mm | 穴間ピッチ | 83㎜ |
| 使用荷重 | 60kg | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 101g | ||
| 壁面・床面・柱等に設置し、ゴムや繊維等のベルト状の平たい物の端末金具として | |||
| 取付ねじ無し(※皿頭のネジをご使用ください。) | |||
| 設置幅の狭い面でも取付可能 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/10 11:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1361ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
