詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638M-16

品名 : 30x120mm/60mm ロングアイ(ステンレス製)

仕様

線径 10mm プレートサイズ 30×120mm
奥行 31㎜ 口幅 60mm
穴径 6.2mm 穴間ピッチ 100㎜
使用荷重 100kg 材質 SUS304
重量 170g
壁面・床面・柱等に設置し、ゴムや繊維等のベルト状の平たい物の端末金具として
取付ねじ無し(※皿頭のネジをご使用ください。)
設置幅の狭い面でも取付可能
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

2,160 (税抜)/ 2,376 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/06/19 08:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1361ページ
バリエーション一覧
EA638M-11 15x 45mm/14mm ロングアイ(ステンレス製)
EA638M-12 18x 60mm/24mm ロングアイ(ステンレス製)
EA638M-13 21x 70mm/28mm ロングアイ(ステンレス製)
EA638M-14 24x 80mm/34mm ロングアイ(ステンレス製)
EA638M-15 27x100mm/48mm ロングアイ(ステンレス製)
EA638M-16 30x120mm/60mm ロングアイ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:10㎜   A:30㎜   B1:120㎜\nB2:100㎜   H:31㎜   h:17㎜\nW:60㎜   d:6.2㎜   T:4㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top