品番 : EA638M-24
品名 : 6mm パッドアイ(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 6㎜ | プレートサイズ | 20×60mm |
|---|---|---|---|
| 奥行 | 25㎜ | 口幅 | 18㎜ |
| 穴径 | 5.2mm | 穴間ピッチ | 46㎜ |
| 使用荷重 | 20kg | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 27g | ||
| 取付ねじ無し(※皿頭のねじをご使用ください。) | |||
| 支柱や壁面等に取り付けてご使用ください。 | |||
| 設置幅の狭い面でも取り付け可能 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
845 円(税抜)/ 930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 182 (2026/11/06 09:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1361ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
