品番 : EA638M-27
品名 : 12mm パッドアイ(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 12㎜ | プレートサイズ | 35×120mm |
|---|---|---|---|
| 奥行 | 51.8㎜ | 口幅 | 40㎜ |
| 穴径 | 8mm | 穴間ピッチ | 90㎜ |
| 使用荷重 | 120kg | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 238g | ||
| 取付ねじ無し(※皿頭のねじをご使用ください。) | |||
| 支柱や壁面等に取り付けてご使用ください。 | |||
| 設置幅の狭い面でも取り付け可能 | |||
| 座ぐりなしタイプ | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,220 円(税抜)/ 3,542 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/25 20:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1361ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
