詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638M-25

品名 : 8mm パッドアイ(ステンレス製)

仕様

線径 8mm プレートサイズ 26×80mm
奥行 32㎜ 口幅 23㎜
穴径 5.2mm 穴間ピッチ 60㎜
使用荷重 30kg 材質 SUS304
重量 67g
取付ねじ無し(※皿頭のねじをご使用ください。)
支柱や壁面等に取り付けてご使用ください。
設置幅の狭い面でも取り付け可能
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/06 08:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1361ページ
バリエーション一覧
EA638M-21 3mm パッドアイ(ステンレス製)
EA638M-22 4mm パッドアイ(ステンレス製)
EA638M-23 5mm パッドアイ(ステンレス製)
EA638M-24 6mm パッドアイ(ステンレス製)
EA638M-25 8mm パッドアイ(ステンレス製)
EA638M-26 9mm パッドアイ(ステンレス製)
EA638M-27 12mm パッドアイ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:8㎜   A:26㎜   B1:80㎜\nB2:60㎜   H:32㎜   h:21㎜\nW:23㎜   d:5.2㎜   T:3㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top