詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638M-61

品名 : 25x17mm T型アイプレート(ステンレス製/台座半丸)

仕様

線径 3mm プレートサイズ 25×17㎜
奥行 14㎜ リング径 6.5mm
穴径 3.2mm 穴間ピッチ 16㎜
使用荷重 7kg 材質 SUS304
重量 7g
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として
取付ねじ無し(※皿頭のネジをご使用ください。)
座部分:楕円形タイプ
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

670 円(税抜)/ 737 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/12 18:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1361ページ
バリエーション一覧
EA638M-61 25x17mm T型アイプレート(ステンレス製/台座半丸)
EA638M-62 37x26mm T型アイプレート(ステンレス製/台座半丸)
EA638M-63 37x30mm T型アイプレート(ステンレス製/台座半丸)
EA638M-64 37x37mm T型アイプレート(ステンレス製/台座正方形)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:3mm   A1:25㎜   A2:16㎜\nB:17㎜   H:14㎜   h:12㎜\nW:6.5㎜   d:3.2㎜   T:2mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top