品番 : EA638M-63
品名 : 37x30mm T型アイプレート(ステンレス製/台座半丸)
仕様
| 線径 | 4.5㎜ | プレートサイズ | 37×30mm |
|---|---|---|---|
| 奥行 | 30㎜ | リング径 | 14㎜ |
| 穴径 | 4.2mm | 穴間ピッチ | 24㎜ |
| 使用荷重 | 15kg | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 37g | ||
| 壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として | |||
| 取付ねじ無し(※皿頭のネジをご使用ください。) | |||
| 座部分:楕円形タイプ | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/17 23:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1361ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638M-61 25x17mm T型アイプレート(ステンレス製/台座半丸) |
| EA638M-62 37x26mm T型アイプレート(ステンレス製/台座半丸) |
| EA638M-63 37x30mm T型アイプレート(ステンレス製/台座半丸) |
| EA638M-64 37x37mm T型アイプレート(ステンレス製/台座正方形) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
