詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638M-62

品名 : 37x26mm T型アイプレート(ステンレス製/台座半丸)

仕様

線径 4.5㎜ プレートサイズ 37×26mm
奥行 20.5㎜ リング径 10㎜
穴径 4.2mm 穴間ピッチ 24㎜
使用荷重 15kg 材質 SUS304
重量 24g
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として
取付ねじ無し(※皿頭のネジをご使用ください。)
座部分:楕円形タイプ
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

930 円(税抜)/ 1,023 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/02 07:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1361ページ
バリエーション一覧
EA638M-61 25x17mm T型アイプレート(ステンレス製/台座半丸)
EA638M-62 37x26mm T型アイプレート(ステンレス製/台座半丸)
EA638M-63 37x30mm T型アイプレート(ステンレス製/台座半丸)
EA638M-64 37x37mm T型アイプレート(ステンレス製/台座正方形)
ウェブカタログ画像
  • D:4.5㎜   A1:37㎜   A2:24㎜\nB:26㎜   H:20.5㎜   h:17.5㎜\nW:10㎜   d:4.2㎜   T:3mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top