品番 : EA638MG-21
品名 : M6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)
仕様
| 線径 | 5.5mm | 全長 | 45mm |
|---|---|---|---|
| 開口幅 | 8mm | 座金外径 | 12mm |
| ねじ径 | M6 | ねじ長 | 12mm |
| ドリル径 | 11mm | 使用荷重 | 18kg |
| 材質 | フック:ステンレス(SUS304) アンカー:スチール |
重量 | 33g |
| 壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として | |||
| はずれ止め付で、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。 | |||
| カットアンカー付 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
560 円(税抜)/ 616 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/01 13:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1350ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638MG-21 M6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製) |
| EA638MG-22 M6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製) |
| EA638MG-23 M8 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製) |
| EA638MG-24 M10 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
