詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638MG-23

品名 : M8 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)

仕様

線径 8mm 全長 65㎜
開口幅 13㎜ 座金外径 22㎜
ねじ径 M8 ねじ長 15㎜
ドリル径 12.5mm 使用荷重 60kg
材質 フック:ステンレス(SUS304)
アンカー:スチール
重量 74g
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
はずれ止め付で、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
カットアンカー付
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/01 13:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1350ページ
バリエーション一覧
EA638MG-21 M6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)
EA638MG-22 M6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)
EA638MG-23 M8 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)
EA638MG-24 M10 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:8㎜   L:65㎜   L1:50㎜\nB:15㎜   W:24㎜   S:13㎜\nA:22㎜   T:2㎜   捻径:M-8

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top