詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638MG-24

品名 : M10 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)

仕様

線径 10㎜ 全長 80㎜
開口幅 16㎜ 座金外径 22㎜
ねじ径 M10 ねじ長 18㎜
ドリル径 14.5mm 使用荷重 120kg
材質 フック:ステンレス(SUS304)
アンカー:スチール
重量 129g
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
はずれ止め付で、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
カットアンカー付
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/01 13:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1350ページ

代替品

EA638MG-23
  • 品番

    EA638MG-23

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA638MG-21 M6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)
EA638MG-22 M6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)
EA638MG-23 M8 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)
EA638MG-24 M10 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:10㎜   L:80㎜   L1:62㎜\nB:18㎜   W:32㎜   S:16㎜\nA:22㎜   T:2㎜   捻径:M-10

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top