品番 : EA638N-3
品名 : 2.0ton コネクティングリング
仕様
| 材質 | スチール | サイズL1 | 60mm |
|---|---|---|---|
| サイズL2 | 25mm | サイズB | 23mm |
| 厚み | a:9mm b:14mm |
使用荷重 | 2.0t |
| 重量 | 250g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,010 円(税抜)/ 2,211 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/08/10 10:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1759ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
